Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 F-3 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 3 kg, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8614130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     9 F-3
EAN/GTIN:
     4010883861410
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammerstiel
gedore vorschlaghammer mit fibergla...
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
3000 g
Netto-Gewicht [kg]:
3,665 kg
Norm:
DIN 1042
Stielmaterial:
Fieberglas
Ursprungsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: mottek gedore, vorschlaghammer fiberglas, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.