Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3709 ist beidseitig mit dem Weichmetall-Einsatz bestückt. Der silberfarbene Schlageinsatz (Serie 3209) besteht aus Aluminium und ist hart, hitzeunempfindlich u...
Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3728 enthält die Einsatzkombination Gummikomposition / Nylon. Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral un...
Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3727 verfügt über die Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik. Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruc...
Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3729 ist mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Weichmetall bestückt. Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und ge...
Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3778 ist mit der Einsatzkombination Superplastik / Nylon bestückt. Der Superplastik-Einsatz (Serie 3207) ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsa...
Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3708 ist beidseitig mit dem Nylon-Einsatz bestückt. Dieser weiße Schlageinsatz (Serie 3208) bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maxima...
Der SIMPLEX-Vorschlaghammer der Serie 3707 ist beidseitig mit dem Superplastik – Einsatz bestückt. Dieser Halder-Topseller ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem...
656575 Hammerkopf aus Schmiedestahl mit aufpralldämpfendem, hochfestem Glasfaserstiel mit Nylonummantelung. Pulverbeschichteter Kopf mit polierten Bahnen. Besonders griffiger, öl- und chemikalienbe...
geeignet für stumpfe Schlagarbeiten ideal zum Einsatz bei Abbrucharbeiten sowie im Garten- und Wegebau geschmiedete Ausführung Bahn glatt, geschliffen abgerundete Kanten Kopfbeschichtung aus Strukt...
FORMAT Vorschlaghammer mit 3K-Glasfaserstiel 3kg Vorschlaghammer Auführung: Aus Qualitätsstahl, geschmiedet, gehärtet und vorschriftsmässig angelassen. Mehrkomponentenstiel mit Glasfaserkern, durch...
in Anlehnung an DIN 1041 mit Fiberglas-Stiel Bahn und Finne geschliffen abgerundete Kanten funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legie...
Vorschlaghammer Auführung: Aus Qualitätsstahl, geschmiedet, gehärtet und vorschriftsmässig angelassen. Mehrkomponentenstiel mit Glasfaserkern, durch Verpressen des Stiels unlösbar mit dem Hammerkop...