Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 F-3 Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 3 kg, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-8614130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8614130
EAN/GTIN:
     4010883861410
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammerstiel
gedore vorschlaghammer mit fibergla...
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfgewicht [g]:
3000 g
Nennlänge [mm]:
600 mm
Netto-Gewicht [kg]:
3,665 kg
Norm:
DIN 1042
Stielmaterial:
Fieberglas
Ursprungsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: mottek gedore, vorschlaghammer fiberglas, GEDORE, Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge, Hämmer/Zubehör, Vorschlaghämmer, 9 F Vorschlaghammer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
33
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 119,01*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,41*
€ 119,01*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,05*
€ 120,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 120,98*
12 Tage
33
Frei Haus
ab € 99,17*
€ 125,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.