Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 9 F-3 Vorschlaghammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-8614130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8614130
EAN/GTIN:
     4010883861410
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammerstiel
gedore vorschlaghammer mit fibergla...
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.06 m
Verpackungshöhe:
0.17 m
Verpackungslänge:
0.6 m
Länge:
600 mm
Kopfgewicht:
3000 g
Weitere Suchbegriffe: mottek gedore, vorschlaghammer fiberglas, Gedore, 8614130
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
32
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 119,01*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,41*
€ 119,01*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,05*
€ 120,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 120,98*
Lager 214
12 Tage
33
Frei Haus
ab € 99,17*
€ 125,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.