Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8568-01, Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER DRL 3/4'' 155-760 Nm 7670500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260W-221210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7670500
EAN/GTIN:
     4002805868010
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8568-01, Drehmomentschlüssel DREMOMETER DRL 3/4'' 155-760 Nm 7670500 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155 - 760 Nm / 115 - 560 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 3/4 Zoll Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 Nm und 10 lbf·ft, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., SowohlAntriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierungder Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4550 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22,5 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant starr
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
560 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
760 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
115 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
155 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
115-560 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
155-760 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ:
DRL
Einsatzbereich:
Montage
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
45 mm
Gesamthöhe [mm]:
85 mm
Gesamtlänge [mm]:
812 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
1290,5 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
45,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
35 mm
Länge Aufsteckrohr 1:
762 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]:
5 kg
Norm:
DIN 3120 - B 20
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 828,87*
€ 898,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,35*
€ 899,81*
€ 4,90*
ab € 835,84*
€ 901,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 838,85*
€ 905,44*
Lager 260
40
Frei Haus
ab € 913,47*
€ 982,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,07*
€ 1.168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,35*
€ 1.160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,07*
€ 1.129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,11*
€ 1.106,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,47*
€ 1.087,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,89*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,27*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,66*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,58*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 287,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.