Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28: 1x Akkupack 36 V/2,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1574155
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060084A300
EAN/GTIN:
     4059952558851
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

060084A300, Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28, Leistungsstarke Akku-Heckenschere für dichtere Hecken, Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Schneiden, Mühelose Handhabung dank leichtem und ergonomischem Design, Patentiertes Bosch Anti-Blockier-System verhindert ein Verklemmen für übergangsloses Schneiden, Schnittgeschwindigkeit entspricht der Leistung eines kabelgebundenen Geräts, Beeindruckende Schnittergebnisse bei bis zu 28 mm dicken Ästen, z. B. bei Weißdorn- und Berberitzenhecken, Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf, 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V-Home & Garden-Gartengeräte, 1 x Akku 36V 2,0Ah, Messerabdeckung, Ladegerät AL 36V-20, Kartonschachtel, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
„Anti-Blockier-System“:
nein
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkuladezeit:
1 h | 60 min
Akkuspannung:
36.0 V
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Hubzahl bei Leerlauf:
3200 min-1
Kompatible Akkuspannung:
36 V
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Max. m² pro Akkuladung:
260 m²
Messerabstand:
30 mm
Messerlänge:
650 mm
Quick-Cut-Technologie:
nein
Sägefunktion:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
0.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Usage level:
Advanced
Volumen:
60,27 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1185 x 240 x 195 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,173*
€ 251,283*
€ 4,90*
ab € 240,89*
€ 265,38*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 243,37*
€ 265,92*
2 Tage
50
€ 14,50*
ab € 247,61*
€ 268,32*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 267,66*
€ 290,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,47*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.