Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1296753 Herst.-Nr.: 516.1412 EAN/GTIN: 4042146193815 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
516.1412, Drehmomentschlüssel 1/4", 5 - 25 Nm Auslösegenauigkeit: ±3 %, Toleranz vom eingestellten Skalenwert, wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln, für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand, Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes, Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung, inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung, großes Sichtfenster mitLupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit, deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung, mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus, Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs, sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff, mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf, ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone, Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung, individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation, inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale., Fabrikat: KS-Tools Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 510 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 61,27* | € 77,53* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,62* | € 88,98* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,37* | € 89,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,78* | € 90,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,78* | € 90,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|