Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSB 3825 A 60, Pferd Schleifhülse KSB 3825 A 60 42239505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-124358
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42239505
EAN/GTIN:
     4007220149386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KSB 3825 A 60, Schleifhülse KSB 3825 A 60 42239505, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
175 GRAMM
Durchmesser:
38 mm
Opt. RPM von:
10000 RPM
Höhe:
25 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
60
Hersteller-Produktbezeichnung:
KSB 3825 A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.175 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
857
25
€ 5,00*
ab € 0,67*
€ 0,92*
8 Tage
771
25
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,94*
5 Tage
876
25
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 0,96*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 0,96*
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.