Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifhülse KSB 3825 A 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220149386
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42239505
EAN/GTIN:
     4007220149386
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KSB 3825 A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse Gewicht:
0.175 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KSB 3825 A 60
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
857
25
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 0,96*
8 Tage
771
25
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,99*
Lager 214
876
25
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,00*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 1,00*
3 Tage
unbekannt
75
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.