Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1234536 Herst.-Nr.: 460050 EAN/GTIN: 4011391101609 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
460050, Kabelmesser No. 16 Secura Rundkabel Ø 4 - 16 mm, TiN - Klinge, TÜV GS Kabelmesser zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß und höhere Standzeit durch Titan-Nitrid beschichtete Klingen. Am Griffende befindet sich eine Einstellschraube, mit der die Schnitttiefe eingestellt werden kann. Es besteht eine automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt. Durch eine Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff bietet das Kabelmesser eine hohe Griffsicherheit. Im Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid befindet sich ein Titan-Nitrid beschichtetes Ersatzmesser. Ideal für Arbeiten im Handwerk und in der Industrie. TÜV-/GS-geprüft., Fabrikat: Jokari Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 73 GRAMM | Schutzisolierung (1000 V) vorhanden: | 1 | Herstellerartikelnummer: | 10160 | Arbeitslänge: | 132 | Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials: | Werksbescheinigung 2.1 | Ausgabe der Maßnorm: | Sonstige | Kennzeichnung: | ohne Anforderung | Werkstoff: | Polyamid | Lieferbedingung: | keine | zusammenklappbar: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser jokari, abisolier messer, abisolieren, KABELMESSER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,33* | € 13,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,66* | € 13,84* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,69* | € 13,85* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,71* | € 15,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,62* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|