Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 10160 No 16 Secura Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C77539
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10160
EAN/GTIN:
     4011391101609
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Millionenfach bewährtes JOKARI - Kabelmesser aus extrem verschleißfestem Polyamid zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel.
Lieferumfang:
Reserveklinge.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
132 mm
Breite:
29 mm
Typ:
No 16 Secura
Gewicht:
74 g
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
16 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 13,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 13,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,02*
€ 8,95*
ab € 10,71*
€ 15,63*
1 Tag
190
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1366981
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.