Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1792274 Herst.-Nr.: 10160 EAN/GTIN: 4011391101609 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = Mehradrig Abziehbereich = 4 → 16mm Größe min. = 4mm Größe max. = 16mm
JOKARI KabelmesserDas JOKARI Kabelmessersystem (6-teilig) ist eine ideale Lösung zum Abisolieren der gängigsten Rundkabel von 4 mm bis 16 mm Durchmesser. Dieses Kabelmesser besteht aus einem verschleißfesten Polyamid- (PA) und thermoplastischem Elastomer-Gehäuse (TPE) für mehr Sicherheit. Die Klingen dieses Messers sind für präzise Schnitte mit hochwertigem Titannitrid (TiN) beschichtet. Die große verstellbare Schraube ermöglicht eine einfache Einstellung, wodurch eine Beschädigung der Leiter vermieden wird.Eigenschaften und Vorteile• Sicherer Griff durch rutschfesten Griff und weiche Daumenauflage • Automatische Einstellung vom Schneiden rund auf die Länge zusammen mit der Ummantelung • Enthält TiN-beschichtetes Ersatzblatt • Perfektes ergonomisches Design sorgt für eine komfortable Handhabung • Sicherer VerriegelungsschalterAnwendungen• Industrielle Automatisierung • Elektrische Wartung • Mechanische Industrie • Anlagenbau • Computernetzwerke • Industrielle Verkabelung • SchalttafelaufbauZulassungen• TÜV/GS-geprüft Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Mehradrig | Abziehbereich: | 4 → 16mm | Größe min.: | 4mm | Größe max.: | 16mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 1792274, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Jokari, 10160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,67* | € 13,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,02* | € 13,83* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,67* | € 13,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,68* | € 15,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,60* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|