Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug, Rund 8 → 28mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abisolierwerkzeug, Rund 8 → 28mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1366981
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1366981
EAN/GTIN:
     5056279032650
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Rund
Abziehbereich = 8 → 28mm
Größe min. = 8mm
Größe max. = 28mm

Präzises, schnelles und sicheres Abisolieren aller gängigen Rundkabel von 4–28 mm Ø.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Rund
Abziehbereich:
8 → 28mm
Größe min.:
8mm
Größe max.:
28mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro abisolierwerkzeug, abisolierer, 1366981, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, 485406003, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 26,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,73*
€ 44,90
pro Box
ab 2 Boxen
€ 36,19*
€ 43,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,58*
€ 37,58
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.