Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS 6x6x150 AN 400 UNIVERSAL, Pferd Polierstein SPS 6x6x150 AN 400 UNIVERSAL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1028901
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33400015
EAN/GTIN:
     4007220107058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Achatpolierstein
Polierstein
pferd polierstein
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SPS 6x6x150 AN 400 UNIVERSAL, Polierstein SPS 6x6x150 AN 400 UNIVERSAL, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Breite:
6 mm
Höhe:
6 mm
Korngröße:
400
Länge:
150 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
SPS 6x6x150 AN 400 UNIVERSAL
Körnung gemäß Hersteller:
400 mm
Masse (Gewicht):
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: korund schleifstein, POLIERSTEIN, RÜGGEBERG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
259
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,83*
€ 4,85*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 4,89*
5 Tage
259
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 5,16*
4 Tage
259
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,14*
€ 5,24*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,25*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Box
ab 24 Boxen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Box
ab 60 Boxen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Box
ab 120 Boxen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Box
ab 240 Boxen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Box
ab 36000 Boxen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509030
ab € 33,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509020
ab € 6,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509010
ab € 6,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 61,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.