Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1214/48, 1214048, Bundhose Größe 48, Farbe grau/schwarz Materialgewicht g/m² 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-897503
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1214048-48
EAN/GTIN:
     4030913026213
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1214/48, 1214048, Bundhose Größe 48, Farbe grau/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,57*
€ 25,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,66*
€ 26,26*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 26,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,60*
€ 26,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,21*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
1211024
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1213024
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
1214024
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
1214025
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1214026
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
1214027
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1214028
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1214029
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1214042
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
1214044
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
1214046
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
1214050
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
1214052
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1214054
ab € 18,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.