| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-803127 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 990436-7 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
30034007, Schnittschutzhandschuh Blade - Sehr gutes, schnittfestes Material, mit Polyurethan teilbeschichtet- Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich - Sicherer Griff mit hervorragendem Tastgefühl Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung. Kategorie: II, EN 388 (4.5.4.3.), EN 420. Höchster Schnittschutzlevel (Schnittschutzklasse 5)., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 70 GRAMM | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5, SCHNITTSCHUTZ, 4272121806, 4317784793933, 650075, 4317784793957, 1476038, 32111586, 990436, 600691, 32111588, 600689 |
| | |
| |