| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-752924 Herst.-Nr.: 1013205 EAN/GTIN: 3603830132056 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7004H100, Honeywell Feinstaubmaske »SuperOne« TOP-PREIS Eigenschaften: , Maske ohne Latex, Silikon oder PVC , Vorgeformtes, an die Konturen angepasstes Nasenteil für guten Dichtsitz , Hohes Innenvolumen für einfachere und zuverlässigere Sprachverständigung , Weiches und leichtes Innenmaterial , Freier Nasenbereich (kein Nasensteg) mit gutem Sichtfeld , Einfaches Anpassen an Brillen , Doppelt angeheftete Gummibänder, sehr weich und robust , Temperaturbereich für die Lagerung: –20 °C bis +40 °C , Maximale relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung: unter 95 % Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Chemie, Baugewerbe, Feuerschutz, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Bergbau, städtische Betriebe, Öl und Gas, Pharmaindustrie, Stahl- und Metall-Versorgungsunternehmen Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009 Gewicht: ca. 7 g, Fabrikat: Honeywell |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, ffp2 honeywell staubmaske, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, »SuperOne«, ATEMSCHUTZMASKE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | € 5,95* | ab € 0,70* | € 0,98* | | | | Lager 260 | | | | 30 | | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,07* | | | | | | | | | 30 | | € 8,95* | ab € 0,875* | € 1,22134* | | | | | | | | 30 | | € 5,00* | ab € 1,28* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|