Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3510/8, 3510, Handschuhe Nitril Größe 8 Beschichtung: Nitril grau Träger: weiß (


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-736156
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3510-XXL
EAN/GTIN:
     4029201161637
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3510/8, 3510, Handschuhe Nitril Größe 8 Beschichtung: Nitril grau Träger: weiß (Polyester) teilbesch. m.Nitrilschaum grau, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48 GRAMM
Handschuhgröße:
8
Gesamtlänge mm:
240
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,02*
22 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.