Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3702/7, 3702, Handschuhe PU Gr.7 schwarz, Nylon Feinstrick, mit Strickbund, EN38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-725273
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3702-7
EAN/GTIN:
     4029201140731
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3702/7, 3702, Handschuhe PU Gr.7 schwarz, Nylon Feinstrick, mit Strickbund, EN388 Kat. II, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Länge mm:
240
Handschuhgröße:
7
Material:
Feinstrick mit Polyurethan
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr.7, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Nitrilhandschuhe, HANDSCHUHE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
192
12
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,62*
23 Tage
nicht lagernd
240
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,89*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 90000 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.