Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS/8, HS, Haushaltshandschuhe Größe 8, Kat.III, Latex gelb, velourisiert EN388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-672012
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HS-8
EAN/GTIN:
     4029201018153
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

HS/8, HS, Haushaltshandschuhe Größe 8, Kat.III, Latex gelb, velourisiert EN388, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
74 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, HAUSHALTSHANDSCHUHE, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, 4029201018153, 1475809
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
231
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 0,93*
4 Tage
288
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,93*
2 Tage
384
12
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 0,94*
2 Tage
384
84
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,94*
Lager 260
84
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87190080
ab € 0,57*
Ähnlich
ASATEX
HS/10
ab € 0,64*
Ähnlich
ASATEX
HS/9
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.