Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3721/7, 3721, Schnittschutzhandschuhe, Größe 7 Teaki5, schwarz mit PU-Beschichtu


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-671716
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721-7
EAN/GTIN:
     4029201129286
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3721/7, 3721, Schnittschutzhandschuhe, Größe 7 Teaki5, schwarz mit PU-Beschichtung, EN 388 Schnittschutzlevel 5 4.5.4.3, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79 GRAMM
Ausführung:
ohne Beschichtung
Handschuhgröße:
7
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh stufe 5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, Armschützer, SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE,, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,68*
Lager 260
145
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.