Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3790/10, 3790, Antivibrationshandschuh Größe 10 PVC geschäumte HPT-Beschichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-671611
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3790-10
EAN/GTIN:
     4029201132330
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3790/10, 3790, Antivibrationshandschuh Größe 10 PVC geschäumte HPT-Beschichtung Klettverschluss am Handgelenk, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
94 GRAMM
Handschuhgröße:
10
Material:
Baumwollstretch-Trägergewebe
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr 10 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Armschützer, ANTIVIBRATIONSHANDSCHUH, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,17*
3 Tage
126
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,23*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,24*
6 Tage
168
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,33*
1 Tag
168
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3790/11
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.