Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3790/7, 3790, Antivibrationshandschuh Größe 7 PVC geschäumte HPT-Beschichtung Kl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-671608
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3790-7
EAN/GTIN:
     4029201129316
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3790/7, 3790, Antivibrationshandschuh Größe 7 PVC geschäumte HPT-Beschichtung Klettverschluss am Handgelenk, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
94 GRAMM
Handschuhgröße:
7
Material:
Baumwollstretch-Trägergewebe
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuh grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, ANTIVIBRATIONSHANDSCHUH, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.