| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-602596 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 15554-10 EAN/GTIN: 4317784785532 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
30012010, Handschuh Fitter Maxx Plus - Nylon-Strickhandschuh mit Nitril-/PU-Beschichtung, genoppt - Atmungsaktiv durch neuartige Schaum-Beschichtung (sitzt wie eine zweite Haut) - Ausgezeichnete Flexibilität- Nass- und Trockengriff Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk. Kategorie: II, EN 388 (4.1.4.1.). Passform gemäß EN 420. Genoppte Innenhandfür einen optimalen Griff. Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 40 GRAMM | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe nylon gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Plus, HANDSCHUH, 4271824036, 4317784785532, 650125, 1479426 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,34* | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,05* | € 3,05* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,2463* | € 3,0963* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,37* | € 3,26* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,35* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|