Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1011D005, Einweganzug Tychem C, Gr. XXL, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Artikel-Nr.:
     260S-598633
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TOKC
EAN/GTIN:
     5450208004662
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1011D005, Einweganzug Tychem® C Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug auf hohem Niveau Material: Tychem® C Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6 Farbe: gelb Materialvorteile: - Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien - Antistatisch nach EN 1149-1 sowie in allen Ex-Zonen einsetzbar - Flüssigkeitsdicht bis 2 Bar - Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet - Erfüllt die EN 14126 (biol.Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen Anzugvorteile: - Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz -Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung - Eingeklebter Rückengummi für erhöhten Schutz Anwendungsbereiche: - Chemische u. pharmazeutische Industrie - Seuchen- u. Katastrophenschutz - Galvanikbetriebe - Stahlwerke - Industriereinigung und Wartung - Dekontamination von verseuchten Böden Auch in S und M erhältlich., Fabrikat: DuPont
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Größe:
XXL
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,51*
€ 18,11*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 19,35*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 14,95*
€ 19,37*
1 Tag
139
1
€ 5,50*
ab € 16,15*
€ 20,79*
Lager 260
335
1
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,82*
Ähnlich
DuPont
ab € 32,33*
Ähnlich
DuPont
D13395589
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.