Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3027K011, Handschuh Camapur Cut 627, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-598474
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062711841E-11
EAN/GTIN:
     4008198862710
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3027K011, Handschuh Camapur Cut® 627 Für den Schnittschutz stehen mehrere Materialstärken zur Verfügung. ZumTeil ist eine beidseitige Benoppung möglich. Strickhandschuhe können individuell für die verschiedensten Anforderungen angefertigt werden. Die Kombination verschiedenster Materialien erlaubt es, den bestmöglichen Schutz unter Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu realisieren. Fragen Sie uns, wenn Sie Sonderlösungen benötigen. Wir helfen Ihnen weiter. Kategorie: II, EN 388 (4.3.4.1.) - Material: HPPE-Faser, Polyurethan - Ausführung: nahtloses Trikot, Strickbund, schwarze Tauchung über die Fingerspitzen hinweg - Eigenschaften: geringe Schmutzanfälligkeit durch schwarze Farbe, mittlere Schnittfestigkeit (Level 3), extrem gute Feinfühligkeit, geraute PU-Beschichtung, atmungsaktiv, exzellente Passform, sicherer Abschluss am Handgelenk, Griffsicherheit bei leicht geölten Teilen Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Elektroindustrie, Feinmechanik, Metall- und Kunststoffverarbeitung., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65 GRAMM
Länge:
240 mm
Größe:
11
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
70
10
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,40*
1 Tag
118
10
€ 4,79*
ab € 7,68*
€ 9,27*
10 Tage
110
10
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,36*
7 Tage
380
10
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 12,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 12,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.