Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-597612 Herst.-Nr.: 73-701-8 EAN/GTIN: 0076490499952 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3079A008, Handschuh DermaShield® 73-701 Kategorie III, EN 374 Material: - Neopren Eigenschaften: - Technischfortschrittlichster steriler Handschuh - Ideal zur Beschränkung von Allergien des Typs I und Typs IV auf ein Minimum - Guter Chemikalienschutz - AQL: 0,65 Ausführung: - Steriler, puderfreier Neoprenhandschuh Einsatzbereiche: - Aseptische Medikamentenproduktion, Biotechnologie, Herstellung von Medizinprodukten, Umgang mit Zytostatika Auch mit Rollrand lieferbar., Fabrikat: Ansell Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh einweg grün, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuh einmal, Handschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,32* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,24* | € 3,57* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,79* | € 3,81* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,18* | € 4,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 4,92* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|