Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74304/36, OFFICER Lady ESD S2, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 36 EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-579298
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74304-36
EAN/GTIN:
     4030839242919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

74304/36, OFFICER Lady ESD S2, Damen-Sicherheitshalbschuh, Größe 36 EN ISO 20345 S2 SRA, Form A Rindleder, Lederfutter, MONO-PU Sohle, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
890 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, ESD-Stiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 64,00*
€ 79,32*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,79*
€ 79,32*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 79,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,89*
€ 79,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,33*
€ 85,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,32*
€ 94,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,84*
€ 92,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,67*
€ 88,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,00*
€ 76,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
900016-35-38
ab € 4,61*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.