Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALKE-G, Rindspaltleder Handschuh Größe 10,5 gefüttert,naturfarben, gummierte St


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-517504
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     FALKE-G-�
EAN/GTIN:
     4029201128470
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FALKE-G, Rindspaltleder Handschuh Größe 10,5 gefüttert,naturfarben, gummierte Stulpe ca. 1,2 mm Lederstärke, Handrücken grün gstreift 1 VPE = 12 Paar, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
192 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, rindvollleder arbeitshandschuh gr. 10,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, RINDSPALTLEDER, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
70
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,34*
7 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,49004*
€ 27,18*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,48008*
€ 34,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.