Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22307121XL, Einwegoverall Tyvek 800 J, Gr. XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1738462
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D15441684-XL
EAN/GTIN:
     5450208013060
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22307121XL, Einweganzug Tyvek® »800J« Eigenschaften: , Schutzklasse Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B , Schutz gegen zahlreiche wasserbasierende, anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) und Partikel , Besitzt abweisende Eigenschaften , Atmungsaktiv , Luft- und wasserdampfdurchlässig, Optimales Kapuzendesign für das Tragen von Vollmasken , Ergonomischer Schnitt , Kinnabdeckung , Daumenschlaufen , Gummizüge an Anzugöffnungen , Auffällige, orangefarben überklebte Nähte für zusätzliche Sicherheit und gute Sichtbarkeit , Sehr guter Schutz vor biologischen Gefahrstoffen , Zusätzlicher Barierefilm Material: Tyvek® +Barrierefilm Zulassung/Norm: EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 14605 Anwendungsbereiche: Feuchte bis nasse Umgebungen, Gebäudereinigung, petrochemische Anlagen, Kanalarbeiten, Hochdruck-Reinigungsarbeiten Farbe: weiß-orange, Fabrikat: DuPont
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,36*
€ 11,56*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 12,19*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 9,23*
€ 12,25*
4 Tage
91
1
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 12,25*
Lager 260
46
1
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,82*
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 13,56*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,25*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 2,60*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,30*
Ähnlich
DuPont
D15441676
ab € 8,03*
Ähnlich
DuPont
D15441698
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.