Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

223030200L, Einweganzug Tychem 2000 C, Gr. L, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-1738370
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D13395589-L
EAN/GTIN:
     5450208004648
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

223030200L, Einweganzug Tychem® »2000C« Eigenschaften: , Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B , Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug , Flüssigkeitsdicht bis 2 bar , Antistatisch , Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien , Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet , Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz , Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung , Eingeklebter Rückengummi , Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen Material: Tychem® 2000 C Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605 Anwendungsbereiche: Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, Galvanikbetriebe, Stahlwerke, Industriereinigung, Dekontamination von verseuchten Böden Farbe: gelb, Fabrikat: DuPont
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
5
€ 5,50*
ab € 14,84*
€ 17,73*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 18,09*
1 Tag
130
1
€ 6,90*
ab € 15,79*
€ 20,18*
1 Tag
181
1
€ 5,45*
ab € 16,23*
€ 20,74*
Lager 260
130
1
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,80*
Ähnlich
BLS
8011012
ab € 13,53*
Ähnlich
BLS
8006334
ab € 17,29*
Ähnlich
BLS
8006335
ab € 2,60*
Ähnlich
BLS
8116005
ab € 26,31*
Ähnlich
DuPont
D13395560
ab € 14,88*
Ähnlich
DuPont
D13395699
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.