Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250617000, Atemschutzmaske 3105, FFP2 NR D, Gr.M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1737684
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     310501
EAN/GTIN:
     4019444006789
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250617000, Atemschutzmaske »Air 31...« / »32...« Eigenschaften: , DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur , ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an , Maske mit Faltfilter-Technologie: 260 % mehr Filterfläche bei mehr als 50 % geringerem Einatemwiderstand , Komfortable Nasendichtlippe , PVC-frei , Einzeln verpackt , Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht , Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit , Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit , Bebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren Anwendungsbereiche:FFP2: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung. FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme. Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009 + EN 14683:2014 (medizinische Masken), Fabrikat: Moldex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22 GRAMM
Ausführung:
»3105«, mit Ventex® Klimaventil
Maskengröße:
M/L
Filterklasse:
FFP2 NR D
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 2,94*
33 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,08*
19 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,824*
€ 3,284*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,35*
5 Tage
20
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,67*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3100
ab € 1,81*
Ähnlich
Moldex/Metric
2405
ab € 2,11*
Ähnlich
Moldex/Metric
2485
ab € 2,31*
Ähnlich
Moldex/Metric
2475
ab € 2,33*
Ähnlich
Moldex/Metric
3155
ab € 2,64*
Ähnlich
Moldex/Metric
2495
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.