Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

681/8 Pro-Fit, 681, PU Schnittschutzhandschuh "Perfect Cut C ESD" Größe 8 Träger


Menge:  Paar  
Produktinformationen
681/8 Pro-Fit, 681, PU Schnittschutzhandschuh "Perfect Cut C ESD" Größe 8 Träger
Artikel-Nr.:
     260S-1675034
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     681-8
EAN/GTIN:
     4059276053568
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

681/8 Pro-Fit, 681, PU Schnittschutzhandschuh "Perfect Cut C ESD" Größe 8 Trägermaterial: Power Fiber|Carbonfasern Beschichtung: Polyurethan (PU) Farbe hellblau / grau Norm: Kat. II EN 388:2016 Level 4X42C, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
X
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
2
ISO-Schnittwert:
C
Rutschsicherheit:
4 | trocken
Feingefühl:
5
Atmungsaktivität:
5
Nässeschutz:
2
Material:
Beschichtung: Polyurethan / Träger: PowerFiber / Carbon
Normen:
Kategorie II EN 388:2016 Level 4X42C | EN 388
Schnittfestigkeit ISO:
C
Stulpenart:
Strickbund
Trägermaterial:
Power Fiber Carbonfasern
Beschichtungsmaterial:
Polyurethan (PU)
Branche:
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe Leichtindustrie
Gauge:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.