Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1818/11 Pro-Fit, 1818, Nitril Schnittschutzhandschuh "Green Cut D", Größe 11 Trä


Menge:  Paar  
Produktinformationen
1818/11 Pro-Fit, 1818, Nitril Schnittschutzhandschuh "Green Cut D", Größe 11 Trä
Artikel-Nr.:
     260S-1674995
Hersteller:
     Pro-Fit
Herst.-Nr.:
     1818-11
EAN/GTIN:
     4059276064816
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1818/11 Pro-Fit, 1818, Nitril Schnittschutzhandschuh "Green Cut D", Größe 11 Trägermaterial: Recyceltes Polyester|Stahl Faser| Spandex®|High Performance Poly Ethylene Beschichtung: Nitrilschaum Farbe grün/schwarz Norm: EN 388:2016 + A1:2018|EN 407:2020_H, Fabrikat: Pro-Fit
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
X
Weiterreißfestigkeit:
4
Durchstichfestigkeit:
3
Rutschsicherheit:
4 | ölig / fettig trocken
Feingefühl:
4
Atmungsaktivität:
4
Nässeschutz:
2
Schnittfestigkeit ISO:
D
Normen:
EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020_H
Stulpenart:
Strickbund
Trägermaterial:
Recyceltes Polyester Stahl Faser
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum
Branche:
Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Gauge:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.