Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1984/8 TOWA, TOWA®, Aramid-Faser Strickhandschuhe PowerGrab® Katana Größe 8 Träg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668781
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1984
EAN/GTIN:
     4031301017790
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1984/8 TOWA, TOWA®, Aramid-Faser Strickhandschuhe PowerGrab® Katana Größe 8 Trägermaterial: 66% Aramid, 24% Polyester, 10% Stahlgarn, Beschichtung: 100% Latex,schrumpfgeraut Farbe: goldgelb/blau Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: BIG Arbeitsschutz
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Beschichtung:
100% Latex, schrumpfgeraut
Einsatzgebiete:
Arbeiten mit Anforderungen an den Hitze- und Schnittschutz,
Größe:
8
Marke:
TOWA®
Normen:
EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009
Trägermaterial:
66% Aramid, 24% Polyester, 10% Stahlgarn
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 11,46*
8 Tage
30
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,79008*
€ 102,93*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 136,78*
€ 167,34*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 136,72*
€ 167,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 191,24004*
€ 227,92008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 137,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.