Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2221/8 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe topline GREEN PROTECT Größe 8 Mate


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668704
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2221
EAN/GTIN:
     4062899077262
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2221/8 teXXor, teXXor®, Grobstrick-Handschuhe topline GREEN PROTECT Größe 8 Material: Baumwoll-/Polyester Liner Beschichtung: Naturlatex Farbe: natur/grün Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 407:2020, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Beschichtung:
Naturlatex
Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau,
Größe:
8
Marke:
teXXor®
Material:
Baumwoll-/Polyester Liner
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 407:2020
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,92*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 3,31*
€ 4,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 23,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.