Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1922/6 teXXor, teXXor®, Feinstrick-Handschuhe topline NYLON Größe 6 Material: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668699
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1922
EAN/GTIN:
     4031301009221
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1922/6 teXXor, teXXor®, Feinstrick-Handschuhe topline NYLON Größe 6 Material: 100% Nylon, ohne Beschichtung Farbe: weiß Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23 GRAMM
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Einsatzgebiete:
Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten
Größe:
6
Marke:
teXXor®
Material:
100% Nylon
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,41*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 7,62*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,34004*
€ 18,68004*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,07008*
€ 28,22004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.