Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1207/10 teXXor, teXXor®, Schweißerhandschuhe VESUV Größe 10 Material: Rindspalt/


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668655
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1207
EAN/GTIN:
     4031301014997
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1207/10 teXXor, teXXor®, Schweißerhandschuhe VESUV Größe 10 Material: Rindspalt/-narbenleder Farbe: beige Norm: EN 12477:2001+A1:2005, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
303 GRAMM
Einsatzgebiete:
Einsetzbar für Schweiß- und Entgratungsarbeiten, sonstige gr
Futter:
Baumwolle
Größe:
10
Lederstärke:
ca. 1,1-1,2 mm
Marke:
teXXor®
Material:
Rindspalt/-narbenleder
Normen:
EN 12477:2001+A1:2005, EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
546
6
€ 8,50*
ab € 4,47*
€ 6,27*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,73*
11 Tage
35
12
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,98*
3 Tage
59
1
€ 24,95*
ab € 10,83*
€ 15,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 80,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.