Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1140/10 teXXor, teXXor®, Schweinsvollleder-Handschuhe NASHORN Größe 10 Material:


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668637
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4031301014522
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1140/10 teXXor, teXXor®, Schweinsvollleder-Handschuhe NASHORN Größe 10 Material: Schweinsvollleder Farbe: Leder natur, Drell gelb Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
181 GRAMM
Drell:
Baumwolle
Einsatzgebiete:
Einsetzbar für grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Ve
Größe:
10
Marke:
teXXor®
Material:
Schweinsvollleder
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, winterhandschuh leder gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, SCHWEINSVOLLLEDER-HANDSCHUHE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,96*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,94008*
€ 33,78*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,49008*
€ 60,26004*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 60,45*
€ 77,02008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.