Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2428/7 teXXor, teXXor®, Schnittschutz-Strickhandschuhe Größe 7 Trägermaterial: 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668603
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2428
EAN/GTIN:
     4031301060826
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2428/7 teXXor, teXXor®, Schnittschutz-Strickhandschuhe Größe 7 Trägermaterial: 49% Polyethylen (UHMWPE), 25% Polyester, 12% Glasfaser, 8% Stahl, 6% Elasthan Beschichtung: Nitril Farbe: gelb/schwarz Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Beschichtung:
Nitril
Einsatzgebiete:
Allgemeine Arbeiten mit sehr hohen Anforderungen an den Schn
Größe:
7
Marke:
teXXor®
Normen:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Trägermaterial:
49% Polyethylen (UHMWPE), 25% Polyester, 12% Glasfaser, 8% S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,04*
6 Tage
60
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,24008*
€ 44,66004*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 80,83008*
€ 101,50008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.