| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1668409 Herst.-Nr.: 1944 EAN/GTIN: 4031301009610 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1944/7 teXXor, teXXor®, Mittelstrick-Handschuhe BAUMWOLLE/NYLON Größe 7 Noppen: Polyvinylchlorid (PVC) Farbe: beige/gelbe Noppen Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Fabrikat: Texxor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 48 GRAMM | Einsatzgebiete: | Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten | Größe: | 7 | Marke: | teXXor® | Material: | 71% Nylon, 26% Baumwolle, 3% Elasthan | Noppen: | PVC | Normen: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Mittelstrick-Handschuhe, MITTELSTRICK-HANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,61* | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,43004* | € 9,35004* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,39008* | € 23,06004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|