Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2755/8 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe AD-APT® MaxiFlex® Ultimate™ (42-874V)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668367
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2755
EAN/GTIN:
     4792249065822
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2755/8 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe AD-APT® MaxiFlex® Ultimate™ (42-874V) Trägermaterial: Nylon/Spandex Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR ), hand- beschichtet,silikonfrei, mit AD-APT-Technologie ausgerüstet Farbe: grau/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 Automatenverpackung, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum (NBR), handflächenbeschichtet, silikonfre
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
8
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
Nylon/Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, NYLON-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,19*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 5,71*
€ 7,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 62,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.