Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2455/11 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe AD-APT® MaxiFlex® Ultimate™ (42-874)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668362
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2455/11 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe AD-APT® MaxiFlex® Ultimate™ (42-874) Trägermaterial: Nylon/Spandex Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR), handflächenbeschichtet, silikonfrei, mit AD-APT-Technologie ausgerüstet Farbe: grau/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78 GRAMM
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum (NBR), handflächenbeschichtet, silikonfre
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
11
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
Nylon/Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, NYLON-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,60*
4 Tage
176
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 4,40*
12 Tage
18
12
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 4,97*
2 Tage
62
12
€ 5,50*
ab € 4,11*
€ 5,55*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.