Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2575/5 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe AD-APT® MaxiFlex® Ultimate™ (42-874 HCT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668350
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2575
EAN/GTIN:
     4792249072844
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2575/5 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe AD-APT® MaxiFlex® Ultimate™ (42-874 HCT) Trägermaterial: Nylon/Spandex Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR), Farbe: grau/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 SB-Verpackung, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum (NBR), handflächenbeschichtet, silikonfre
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
5
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
Nylon/Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, NYLON-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,85*
9 Tage
60
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,97*
€ 42,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 77,77008*
€ 98,09004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.