Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2581/10 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe AD-APT® MaxiFlex® Endurance™ (42-848HC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668349
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2581
EAN/GTIN:
     4792249072783
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2581/10 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe AD-APT® MaxiFlex® Endurance™ (42-848HCT) Trägermaterial: Nylon/Spandex Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 Farbe: orange/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 SB-Verpackung, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Beschichtung:
patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
10
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
Nylon/Spandex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 25,13*
€ 30,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 303,06096*
€ 361,06128*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 368,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.