| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1668321 Herst.-Nr.: 2443 EAN/GTIN: 4792249061039 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2443/12 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Elite™ (34-274) Größe 12 Beschichtung: pat. Mikroschaum Farbe: blau/blau Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: ATG Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 40 GRAMM | Beschichtung: | pat. Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR, handflächenbeschic | Einsatzgebiete: | Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str | Größe: | 12 | Marke: | ATG® | Normen: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 | Trägermaterial: | Nylon/Spandex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, NYLON-STRICKHANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,74* | € 2,25* | | | | | 9 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 3,23* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,90* | € 5,25* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,69* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|