Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2493/7 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex® Größe 7 Trägermateria


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668296
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2493/7 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex® Größe 7 Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex Farbe: grün/schwarz Norm: EN 388:2016, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38 GRAMM
Beschichtung:
patentierter Nitril-Mikroschaum Pat.1608808 mit zusätzlich a
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
7
Marke:
ATG®
Normen:
EN 388:2016
Trägermaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.