Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2577/12 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Cut™(34-8743 HCT) Größe 12 B


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668275
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2577
EAN/GTIN:
     4792249068915
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2577/12 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Cut™(34-8743 HCT) Größe 12 Beschichtung: Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808 Farbe: grün/schwarz Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 SB-Verpackung, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808, silikonfrei
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
12
Marke:
ATG®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,38*
7 Tage
30
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,08008*
€ 80,71008*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 179,83008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 112,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.