Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2371/12 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe MaxiDry® (56-424) Größe 12 Farbe: lila


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668235
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2371
EAN/GTIN:
     4792249070741
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2371/12 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe MaxiDry® (56-424) Größe 12 Farbe: lila/schwarz Norm: ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Beschichtung:
patentierter Mikroschaum aus NBR
Einsatzgebiete:
Mechanische Tätigkeiten unter öligen Bedingungen, z.B. Bau,
Größe:
12
Marke:
ATG®
Normen:
ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
Nylon/Spandex Strickgewebe, nahtlos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
360
72
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 3,81*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 8,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 71,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.