| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1668209 Herst.-Nr.: 2485 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2485/7 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745-30) Größe 7 Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex- Mischgewebe Beschichtung: pat. Nitril-Mikroschaumbeschichtung (NBR) Pat. 1608808, silikonfrei Farbe: blau/schwarz Norm: EN 388:2016, Fabrikat: ATG Weitere Informationen: | | Beschichtung: | pat. Nitril-Mikroschaumbeschichtung (NBR) Pat. 1608808, sili | Einsatzgebiete: | Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzb | Größe: | 7 | Marke: | ATG® | Normen: | EN 388:2016 | Trägermaterial: | UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex-Mischgewebe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Schnittschutz-Strickhandschuhe, SCHNITTSCHUTZ-STRICKHANDSCHUHE |
| | |
| |